アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 瓶/容器用キャップ
ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228422
品番
BL62858
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,494
販売価格(税別)
¥
7,722
バスケットに入れる
スクリュージョイントセットはキャップ本体のネジ規格GL14ソケットに接続して、チューブ等を取り付けます。
アズワン品番
1-7427-06
用途
硬質マルチチューブ用
付属品
インナースペアパーツセット・スペアキャップ
仕様
スクリュ-ジョイントセット
材質
PTFE・ポリフェニレンサルファイド(PPS)
耐圧(MPa)
約1(室温時)
耐熱温度(℃)
-50〜+250
接続チューブ外径
Φ1/8インチ(3.2)