ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33228474 品番 BL80036
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,969
販売価格(税別)
16,335

上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"

アズワン品番1-7395-02 材質PP(ポリプロピレン) ポート数3 耐熱温度(℃)+110 適合チューブ内径(Φmm)6〜8 接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする