※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保存容器(茶色透明摺り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33228641 品番 0711-05-11
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥18,186
販売価格(税別)
16,533
アズワン品番1-4376-02 仕様茶色透明摺 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)100 目盛(mL)10 摺合せ中栓15/22、外栓24/15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする