※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
保存容器(茶色透明摺り)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228657
品番
0711-06-11
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,503
販売価格(税別)
¥
22,275
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4376-03
仕様
茶色透明摺
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
200
目盛(mL)
20
摺合せ
中栓15/22、外栓24/15