※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
保存容器(透明摺り)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33228675
品番
0710-05-11
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4359-02
仕様
透明摺
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
100
目盛(mL)
10
摺合せ
中栓15/22、外栓24/15