強力速乾ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

(47件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(650mL×30本) 注文コード33229648 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広タイプの押しボタンを採用しました。手袋をした状態でもボタンが押しやすいです。
2WAYキャップですのでノズルを立てても、たたんでも噴射が出来ます。
従来の速乾タイプより強力噴射でブレーキ廻りの汚れやパーツの汚れを洗浄する速乾タイプのクリーナーです。

用途
ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に
オイル交換時に付着した汚れ除去に
各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
成分イソヘキサン(2-メチルペンタン)、イソヘキサン(3-メチルペンタン)、n-ヘキサン、エタノール、プロパン、二酸化炭素 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14.76L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※火気厳禁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33229648 - 75326264 000598 パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(840mL) 399 税込439 ナショナルブランドの速乾タイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33229639
2022-01-19
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

普段使っている緑のパッケージのパーツクリーナーより洗浄力が強いことが実感できました。ここぞという時に使っています。
また、速乾性も高いので、普通のパーツクリーナーと要所要所で使い分けています。

さらに、ノズルは緑のパーツクリーナーに使い回しています。
とても使いやすい。

1人が参考にしています
2022-02-17
用途:
無いと困ります…

速乾で溶解力も強く、非常に使い勝手が良かったので取り扱い終了は困ります…

3人が参考にしています
対象商品:
33229639
2022-01-31
用途:
車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ノズルが大変使いやすいです、容量も多くガス圧も高いので頑固な汚れもすぐに落ちます。

2022-03-30
用途:
ノズルが便利
その他業種

2wayノズルと缶のサイズが気に入って使っている。でも、取扱終了と。リピートしようと思っていたのに、残念である。

取扱再開を望む。

2人が参考にしています
対象商品:
33229639
2021-12-23
用途:
バイク整備時使用
飲食業

いつもは[増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)]を使用
うん。いいね!汚れ具合によって使い分けたいと思います。

対象商品:
33229639
2022-02-02
用途:
残念
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な種類のパーツクリーナーを使用比較しようと思って購入した矢先に取り扱い終了とは、残念…。
2wayノズルのはい勝手が良かったのに

1人が参考にしています
対象商品:
33229639
2022-03-19
用途:
比較で全種類をまとめ買い
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ状況で同じものに吹き付けたものの、特に違いは感じなかった。

ノズルが特別なわけでもないので、最安の物でいいというのが結論。

対象商品:
33229639
2021-10-19
用途:
車バイクの整備清掃
その他業種

パーツ清掃で使用しています。ノズルが折り畳めるので収納が楽です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする