SM-1C 60Hz( 冷却キャップ付き) 小型粉砕機 アズワン 33230102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型粉砕機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33230102 品番SM-1C 60Hz( 冷却キャップ付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥159,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量で堅牢です。

最高回転数(min-1[r.p.m])14000 ケース寸法(mm)Φ90×65 胴径×全高(Φmm×mm)220×300 電源AC100V 50/60Hz 4A 220W アズワン品番1-910-12 付属品カッター(M21) 材質(試料ケース)ステンレス(SUS304) 質量(kg)8 消費電力(W)220 用途ボーキサイト・骨・薬品・種子等の粉砕に。
注意
※水分・油分を含む試料でのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする