分析ミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33230127 品番A11 basic
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420,000
付属品A11.1標準ハンマー式カッター / A11.5粉砕容器80mL TGK品番969-63-80-01 寸法(mm)85×85×240 質量(kg)1.5 モーター容量入力/ 300W、出力/ 160W 無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000 使用環境5分ON、10分OFF アズワン品番1-6610-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33230127 A11 basic 18345017 A11 basic 分析ミル イカジャパン 分析ミル イカジャパン 1台(1台) 419,800 税込461,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする