X810G 玄関チャイムセット リーベックス 33230314

X810G 玄関チャイムセット リーベックス 33230314 X810G 玄関チャイムセット リーベックス 33230314 X810G 玄関チャイムセット リーベックス 33230314 X810G 玄関チャイムセット リーベックス 33230314

玄関チャイムセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33230314 品番X810G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。
送信機は防雨型なので屋外でも使用できます。ワイヤレスなので配線不要!取り付け簡単!
送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます。
電波の飛距離は屋外見通し最大100m。
受信機の電源は電池またはACアダプター(別売)
チャイム音はピンポンやメロディなど、10種類から選べます。
電波は256通りのiDで混信がしにくくなっています。
0〜75dBの音量調節可能
各送信機ごとにチャイム音を設定可能
パターンは3種類「音のみ」「青LEDの光のみ」「音+光」

電源タイプ電池式、電源コード式 用途玄関チャイムとして 質量(g)【送信機】64(電池含まず)、【受信機】157 電源【送信機】単4形アルカリ電池×3個(別売)、【受信機】単3アルカリ乾電池×3本(別売)、別売のACアダプター使用可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】62×94×35、【受信機】63×96×33 電池寿命【送信機】約2年間(1日10回使用)、【受信機】約3ヶ月(1日10回使用) 電波到達距離(m)屋外見通し最大100 防水仕様防雨防沫型:屋外でも使用可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33230314 X810G 67320673 XP710G 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 1セット 3,500 税込3,850 リニューアル品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33230314
2020-08-26
用途:
玄関予備用
荒尾町緑ヶ丘第6自治会 様 (その他業種)

門柱には、カメラ付きインターホンがありますが、
玄関まで距離があり、それを押さずに入ってくる方も見えますので、
玄関に付けました。
電池で配線が要らず、安価でもあり、コスパ最高ですね。

対象商品:
33230314
2019-05-16
用途:
玄関チャイム
サービス業

機能的には満足ですが、
スイッチ厚みが厚く異様に感じる
スイッチの取り付けが屋内配線の
プレートに合わない、かなり小さく
プレートを改造しないと取り付かない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする