リーベックス
リーベックスの 防犯アラーム
離れるとアラーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33230497
品番
WSA-B1
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3〜12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途
所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3〜5、L:約7〜12