※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連続式ミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33230845 品番MF10ベーシック
参考基準価格(税別)¥872,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

連続運転万能粉砕器。
2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。
本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。
硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。
ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。

アズワン品番1-8007-01 仕様本体ベーシック TGK品番969-63-80-07 材質ステンレス 寸法(mm)320×300×380 質量(kg)9.7 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.5 モーター出力(W)500 モーター入力(W)1000 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000〜6500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする