※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連続式ミル用 オプション(ヘッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33230854 品番 MF10.1
参考基準価格(税別)¥682,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの
チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。

寸法(mm)320×300×560 最高使用周速度(m/s)22.5 質量(kg)10.5 材質ステンレス 投入口幅(mm)15.0 仕様カッター式ヘッド TGK品番969-63-80-08 アズワン品番1-8007-02
注意
※12Vモンキー(FI)専用です。キャブレター車には取付け出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする