※使用例(玉砂利・U字溝は含まれません)
第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33231075
品番
JBUN-15
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
106
寸法a(mm)
193.6
溝幅(mm)
150
種類
側溝蓋
材質
(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
仕様
(補強)両端2本
質量(kg/枚)
4.7
注意
※製品に充填材は含まれておりません。