※使用例(玉砂利は含まれません)
第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング
スチール製 砂利ボックスグレーチング ます蓋 歩道用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33231154
品番
JBMN-45
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
406
寸法C(mm)
(補強ピッチ)135+136+135
寸法a(mm)
493.6
種類
ます蓋
材質
(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
質量(kg/枚)
8.1
注意
※製品に充填材は含まれておりません。