※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
摺合せ
19/38
15/25
19/38
24/40
アズワン品番
1-9548-02
1-4325-01
1-4325-02
1-4325-03
1-9548-01
1-9548-02
1-9548-03
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231213
品番
0010-02-31
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,513
販売価格(税別)
¥
16,830
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
アズワン品番
1-9548-02
寸法(mm)
ゴム止め:8
筒長(mm)
300
種別
球入 アーリン氏タイプ
ゴム止め(mm)
8
仕様
透明摺合
注意
※スタンド及びクランプは別売です