※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
アズワンの 共通擦合せ冷却器
共通摺合 蛇管冷却器(グラハムタイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231326
品番
0005-02-10
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,899
販売価格(税別)
¥
14,454
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4319-01
仕様
普通摺合
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
15/25
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8