CM サブアッセンブリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33231346 品番 HA 150-SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

質量(kg)11 寸法A(mm)38.1 寸法F(mm)101.6 寸法D(mm)29.4 寸法E(mm)57.2 用途3点吊り・4点吊りの作業にご用命ください。 タイプ3本吊り・4本吊り 寸法B(mm)133.4 寸法C(mm)266.7 RoHS指令(10物質対応)対応 チェーン寸法(mm)15.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする