※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
注文コード
33231807
品番
017220-34500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
容量(mL)
500
高さ(mm)
188
全高(mm)
218(キャップを含みません)
キャップ
SPC-34
胴回り(mm)
90
アズワン品番
1-7074-03