※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標本瓶(デュラン)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)170 注文コード33231861 品番242090901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。

容量(mL)170 材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R) 胴径(Φmm)×高さH(mm)65×103 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) 係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃〜300℃) アズワン品番1-8396-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする