秤量瓶

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33232096 品番 筒型 40×60
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,309
販売価格(税別)
2,099
容量(mL)約57 材質硬質ガラス 形状筒型 高さ(mm)60 目盛なし 胴径(Φmm)×高さH(mm)40×60 アズワン品番6-743-04
注意
※目盛は付いておりません。
※寸法にはツマミの部分は含まれておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
保存容器として
卸売・小売業

内容物が長期間にわたって劣化しにくいので
とても重宝しています。

対象商品:
33232071
2022-06-15
用途:
貴重な試料を、正確に秤量する時に使用。
その他業種

試料を入れたまま、装置に挿入するときに、口径が小さく選択したので、容易に目的を達成できた。

対象商品:
33232087
2015-03-28
用途:
標本作製
ウイズユー株式会社 様

密閉度、透明度が高いので気に入りました。

対象商品:
33232062
2013-08-21
用途:
薬剤の保管

小さいのに精度がとても高く、密閉度が高いので、混和用の抗生剤の保存に大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする