DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 秤量瓶
秤量瓶(デュラン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33232315
品番
242104104
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
容量(mL)
80
材質
硼珪酸ガラス3.3
形状
平型
高さ(mm)
30
胴径(Φmm)×高さH(mm)
85×30
アズワン品番
1-8389-03