※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

秤量瓶(デュラン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33232324 品番 242111305
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。

容量(mL)10 材質硼珪酸ガラス3.3 形状筒型 高さ(mm)40 胴径(Φmm)×高さH(mm)28×40 アズワン品番1-8390-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする