※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 秤量瓶
秤量瓶(デュラン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33232333
品番
242111802
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
容量(mL)
20
材質
硼珪酸ガラス3.3
形状
筒型
高さ(mm)
50
胴径(Φmm)×高さH(mm)
32×50
アズワン品番
1-8390-02