種子瓶(タコ型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33232473 品番 180CC
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,636
販売価格(税別)
2,396
容量(mL)180 仕様タコ型 材質硼珪酸ガラス1級硬質 高さ(mm)120±2 タイプタコ型 胴径(Φmm)67±1 キャップ形式コルク栓 アズワン品番1-4405-01 コルク栓No6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33232482
2017-05-23
用途:
サンプル展示用

見栄えが良く評判も良いのでリピート検討中です。置いている時も安定してます。

対象商品:
33232473
2014-10-29
用途:
種子の展示

コルク栓でしっかりと栓ができますが、念のため上からテープを貼って補強した方がよさそうです。形がかわいく、展示の中でも目立ってくれそうです。できれば、三角形のものも扱ってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする