同一端子で100V、200Vの商用電源電圧をチェックできます。 ブザー音による導通チェックができます。 裏面の磁石で鋼板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。 プローブの先端にワニグチクリップを取り付けて電線に固定できます。 プローブの先端がWAGO差込コネクタ(WGT-□、WGX□、WF-□、WFR-□)の検電用点検窓に対応しています。 小型軽量のため胸ポケットに入ります。
コンパクトでよい商品ですが、機能的にちょっと値段が高いかな。
本体、ケーブル接続部値段の割に安物に思う磁石がついてるので上にくっつけて使用すると線が絡まらなくてよい
本体に磁石付きなのでチェック中にも本体が落ちないし、ブザー音量もちょうど良い