014670-500 ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学) 33234774 014670-500 ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学) 33234774

ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33234774 品番 014670-500
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。

アズワン品番6-759-01 胴径(Φmm)×高さH(mm)86×176 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 外径(Φmm)[ゴム止め]8 1目盛(mL)100 材質(パッキン)PTFE 材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 仕様ISO ねじGL-45 種別ムエンケ式 容量(mL)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:249

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする