SPC共栓遠心沈殿管(円錐形・平栓付き)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33234923 品番 030280-13107
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。

容量(mL)10 形状円錐形 種類目盛付 外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含) キャップSPC-13 アズワン品番1-7094-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする