SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33234932
品番
030280-15106
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)
10
形状
丸底形
種類
目盛なし
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ16×115(栓含)
キャップ
SPC-13
アズワン品番
1-7095-01