画像準備中

GOT1000シリーズ用 耐油カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様4.5型用耐油カバー 注文コード33235187 品番GT10-30PCO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
シリーズGOT2000/GOT1000 材質(カバー)ニトリルゴム 材質(表示部)PET シート 質量(kg)0.04 取付可能板厚(mm)2〜3(GOTに取り付けた時) 対応機種GT21、GT10 保護構造(JEM1030)IP67F 仕様4.5型用耐油カバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33235187 GT10-30PCO 25757105 GT10-30PCO 画像準備中 GOT1000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機 1個 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする