モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グンゼ
グンゼの 研究関連用品・実験用必需品
グンゼの チューブ/ホース類
グンゼの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
33235395
品番
1/4×1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
内径(Φインチ)
1/8
外径(Φインチ)
1/4
長さ(m)
1
肉厚(mm)
1.59
アズワン品番
7-309-07
材質
PFA(フッ素樹脂)
用途
対透過性が小さいので、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
研究関連用品・実験用必需品
チューブ/ホース類
実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります
実験研究用シリコンチューブ
実験研究用フッ素チューブ/ホース
実験研究用液送チューブ
実験研究用ゴムチューブ・ホース
実験研究用その他チューブ/ホース
実験研究用タイゴンチューブ
実験研究用ファーメドチューブ
実験研究用ホースバンド
実験研究用ビニールチューブ・ホース
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
実験研究用PP/PEチューブ・ホース
実験研究用帯電防止・導電チューブ
実験研究用チューブカッター
実験研究用熱収縮チューブ
実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース
実験研究用周辺用品
実験研究用チューブサイズオーダーサービス
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品