グンゼ
グンゼの 研究関連用品・実験用必需品
グンゼの チューブ/ホース類
グンゼの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
33235404
品番
1/4×11/64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
内径(Φインチ)
11/64
外径(Φインチ)
1/4
長さ(m)
1
肉厚(mm)
1
アズワン品番
7-309-08
材質
PFA(フッ素樹脂)
用途
対透過性が小さいので、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33235404
1/4×11/64
09381128
TOMBO No.9003
PFAチューブ(インチサイズ)
ニチアス
1巻(1m)
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカー違いの相当品です