画像準備中

GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ケーブル長(m)6 注文コード33235519 品番GT11H-C60-37P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品はケーブル長・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
対応機種
FA機器接続用中継ケーブル⇔GOT接続用
GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-37S形コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用
GT2505HS-VTBD、GT11ハンディGOT、GT14ハンディGOT用
GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOTに接続する場合、本ケーブルは副番C以降を使用してください。
ケーブル長(m)6 主な用途FA機器接続用中継ケーブル⇔ハンディGOT接続用、GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-37S形コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用 シリーズGOT2000/GOT1000 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33235519 GT11H-C60-37P 34951366 GT11H-C60-37P GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機 GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする