※使用例

BK2807 木かげPartU 日本ワイドクロス 33235975 BK2807 木かげPartU 日本ワイドクロス 33235975

木かげPartU

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 33235975 品番 BK2807
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した特殊な織り方の新しい生産資材です。
遮光・遮熱・防霜・保温・防風などの用途で農園芸・水産業用資材として栽培・養殖の近代化を図り優れた環境づくりを提供しています。
メーカーパテントで他社には真似のできない5m、6mの超広幅織りが可能。
縫製せずにそのままご使用いただける両耳にビニロン糸ロープを織り込んだものもご用意。
通気性に優れ、水を吸収しないので軽くて作業効率がよく、広幅タイプなので継目がなくて丈夫。
特に傷みやすい耳部には横糸が二重に織り込まれ、きわめて堅牢。
酸やアルカリ、カビにも強く泥水・塩水にも威力を発揮。
カラミ織加工が施され反復使用をされても、ヨコ糸がずれないよう、ヨコ糸を1本通すごとにタテ糸をねじり織り。

幅(m)3 長さ(m)50 ブラック 材質ポリエチレン 遮光率(%)80〜85 組織カラミ織
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33235966
2024-05-15
用途:
農業、しいたけ栽培時
アイノテ 様 (飲食業)

農業の現場で、疑似で状況を再現出来ることが素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする