コンドーテック
コンドーテックの 鉄骨建築用金物
コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33237287
品番
12408 KK5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
柱・梁用吊り用ピース。
呼び径(mm)
(推奨シャックル)26
使用荷重(t)
(吊り角度60°以内、2個使用時)6
材質
SS400相当
型式
KK-5
板厚(mm)
12
脚長さ(mm)
9
注意
※吊りピースは必ず2個吊りして下さい。
※シャックルは規格(JIS)シャックルを使用して下さい。
※鉄骨部材を吊り下げるピースです。繰り返しの使用はできません。※使用荷重は2個使用時のものです。