KT吊てんびん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33237357 品番 035A3TB0301FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。

使用荷重(t)3 セット内容マスターリンク×1、チェーン×2、カップリンク×6、シャックル×4、環付フック×2 型式TB0301FS 質量(kg)17.88 高さ(m)【セット品吊り】約1.5 仕様3t用1M(セット品) 長さ(m)【天秤】1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする