ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33237393 品番 GA-FF030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ブラック1.6mのシャワーホースです。
光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
アダプターは美観を損ねない黒色です。

材質塩化ビニル樹脂、黄銅 使用温度1〜60℃ 使用圧力0.05〜0.75MPa マットブラック/ゴールド 付属品アダプター6個 用途シャワーホースの取付用 アズワン品番64-5149-56

商品説明動画

シャワーホースの交換方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33237409
2025-01-09
用途:
ホース劣化で穴があき取替え
医療・福祉・介護関連業

金具はシルバーを購入 お風呂場のシャワー接続部分がシルバーなのでとてもマッチしています。マット調ブラックのホースに取替えただけでお風呂場の雰囲気がお洒落になりました。ホースも柔らかくて取り扱い易いです。シャワーヘッドの取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする