GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 浴室用品
GAONA(ガオナ)の 浴室用目皿
ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33237463
品番
GA-FW026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ユニットバス用のロック式排水口目皿です。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
寸法(外径×高さ)(mm)
102×11.5
材質
ABS樹脂
材質(本体)
ABS樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)
102×11.5
使用温度(℃)
1〜60
アズワン品番
64-5149-63