曜日別特売
P-11 パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品] 33237653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-11 パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品] 33237653
P-11 パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品] 33237653
P-11 パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品] 33237653

パーフロOリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)2.4
内径(Φmm)10.8
外径(Φmm)15.6
内容量1個注文コード33237653品番P-11
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。

材質KPF(パーフルオロゴム)内径(Φmm)10.8外径(Φmm)15.6線径(Φmm)2.4機能耐薬品、耐熱耐熱温度(℃)260(瞬時最高)アズワン品番1-7826-09
注意
※スチーム、熱水でご使用の際は変形・劣化の恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33237705
2016-07-05
用途: ポッティング剤の注入器の液漏れ対策で使用
製造業

使用しているとゴムではすぐ膨潤し、使えなくなる。
これに変えて少しましになったのみで
もっと変化の少ない改良を望みます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする