- 耐熱グローブ モノタロウ 33238084 - 耐熱グローブ モノタロウ 33238084 - 耐熱グローブ モノタロウ 33238084

耐熱グローブ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード33238084 品番-
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。

キナリ サイズフリー 全長(cm)約26 耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内) 材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維 入数(双)1 機能耐切創 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11 ゲージ数7 販売区分業務用
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※耐熱温度は接触後15秒以内の値です。15秒を超えるような作業などには絶対に使用しないでください。やけどのおそれがあります。
※軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっております。
※表面を鋭利なものでキズなど付けて使用しないでください。耐熱の効果が損なわれます。
※保管の際は、湿気の多い場所や火の気のある場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
「かがり火」の作業に使用
有限会社乾薬草園漢方薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

「かがり火」の作業で牧を炊くのですが、火をきちんとあげる為に、火に対してかなり至近距離で熱いのを我慢しなければならず、通常の厚手の軍手ではヤケドしていました。この商品を使用してからはヤケドしなくなったので助かっています。

対象商品:
33238084
2024-03-03
用途:
熱風による火傷防止
製造業

耐熱は問題ないが、指の部分が長くて余り、作業しにくい。

1人が参考にしています
2022-03-07
用途:
溶接仕事
イケヤ工業株式会社 様

普通の純綿軍手2枚重ねの10倍は持ちます!ただ価格が純綿の30倍しますから!常時使用だとちょっと考えてしまいます!

3人が参考にしています
対象商品:
33238084
2021-08-13
用途:
たこ焼き鉄板の配置替え
卸売・小売業

コンロの上で熱い鉄板を入れ替えするのに使用します。
作業中頻繁に鉄板を入れ替えるので必要です。
5本指なので確実に鉄板を掴むことが出来て安全です。

対象商品:
33238084
2020-12-21
用途:
クッキー作り
その他業種

オーブンでクッキーやグラタンを焼く時に使っています。これまでは、オーブンについていたミトンタイプのものを使っていましたが、使いにくかったので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33238084
2020-12-10
用途:
焼き芋焼き
柳町青果株式会社 様 (卸売・小売業)

高熱の焼き芋機を触るのに、鍋掴みでも熱くて触れなかったのが解消されました。

対象商品:
33238084
2020-10-17
用途:
オーブン料理
製造業

既存の軍手ではオーブントレーを取り出すのに火傷に注意していたが、本品では安心して作業が出来るので家内が満足していた。

対象商品:
33238084
2024-08-30
用途:
粉末材料を混ぜ合わせる機会を触るとき
太盛工業株式会社 様

軍手を2枚重ねした感じで。 感覚がわかりずらいので細かい作業を行うときには向いてないです。ケーキや・クッキーを焼いたオーブントレイを取り出すときにはとってもいいと思いますが、軍手の生地がぶ厚すぎて仕事では使用できませんでした。 もう少し薄手ならよかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする