曜日別特売
361 19X10 R ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) 33239096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

361 19X10 R ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) 33239096
361 19X10 R ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) 33239096
361 19X10 R ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) 33239096

ガラスクロステープ 361

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10
内容量1巻注文コード33239096品番361 19X10 R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。

用途溶接・研磨時の周辺マスキング。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.19特性耐熱性、耐溶剤性、難燃性基材ガラスクロス粘着剤シリコーン系粘着力4.31N/10mm使用温度範囲(℃)-54~232(断続的に290まで使用可能)トラスコ品番328-3933ホワイト質量(g)54規格UL510、F.A.R25.853(E124809)粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251アズワン品番1-7222-01UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053441
2017-04-01
用途: テニスラケットのグリップ延長加工に使用

グリップエンドに3cmの筒ができるように2重に巻きつけて、その中にネダボンドを充填してグリップを延長成形した。
樹脂モールドの外殻に利用したのだが、加工性、作業性共に容易だった。
引張強度が高いので樹脂硬化後のグリップの剛性は十分満足の得られるものとなった。

対象商品 : 37053484
2017-06-30
用途: ライン工程のメンテに使用

結構いい値段がするので、安いところをと探していたらモノタロウさんが一番安かった。

対象商品 : 33239096
2015-06-18
用途: コードの保護

安心して使うことができます。

対象商品 : 37053423
2014-03-10
用途: 耐湿を目的とした絶縁コート
ヒューテック

シリコンBaseなので、ガスに対しても安定した耐湿性が維持できる

対象商品 : 37053484
2014-04-09
用途: プラズマ加工の際のマスキング

以前より同等のものを使用していましたが
入荷に時間がかかっていて困っていました
注文をして翌日には入荷するので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする