ガラスクロステープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33239141 品番 No.3350N
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,678
販売価格(税別)
1,525
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.18 基材ガラスクロス 粘着剤シリコン系 粘着力8.34(850)N/25mm[gf]、3.33N/10mm 使用温度範囲(℃)180 規格UL510FR UL温度定格200℃ 粘着力(N/10mm)3.33 絶縁破壊電圧(kV)2.5 粘着力(N/25mm[gf])8.34(850) 引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0) 引張強度(N/10mm)235 アズワン品番1-6798-01 許容温度(℃)180 UL規格UL510FR UL温度定格200℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239141
2016-03-25
用途:
産業資材商品
製造業

大変使い易いです。

対象商品:
33239141
2014-12-22
用途:
コイル結束に使用
サンテック 様

価格的に手頃で幅10mmの粘着力の強いガラステープを探していた、以前は日東製を使用していたが、テープ同士の張り付きが弱く結束したコイルがバラけてしまっていた、寺岡製のテープもテープ同士の張り付きでは同様にバラけてしまうこともあった。そのため、粘着面同士を張り付けて解決したが、効率が悪い。アズワン製もどうようである。この価格帯のガラステープの粘着力をもう少し(8Nm/10mm程度)上げられないもか。3Mに粘着面がゴム製のものがあるが、価格的にあわない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする