電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33239351 品番 P-222
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。
粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
P-221基材厚を2倍にしたもの。

テープ幅(mm)12.7 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.1 琥珀色 基材50ミクロンカプトンフィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力278g/10mm(対スチール) 規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。 耐電圧11500 伸び(%)65 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 硬化条件(熱硬化)205℃/3時間 アズワン品番5-5018-03 巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力) UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤 MIL規格MIL-P-46112
注意
※2009年10月1日からパーマセルブランドを日東電工ブランドへ統合した事で、包装仕様(紙芯等)がNITTOブランドへ変更になっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239351
2022-01-25
用途:
塗膜の乾燥作業
教育・研究機関

以前も当サイトで購入しました。丁度無くなったところでしたので、スムーズに実験できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする