テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.1
色琥珀色
基材50ミクロンカプトンフィルム
粘着剤シリコーン系
粘着力278g/10mm(対スチール)
規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。
耐電圧11500
伸び(%)65
絶縁抵抗(MΩ)1×106
主な用途電気絶縁用
電食係数1.0
硬化条件(熱硬化)205℃/3時間
アズワン品番5-5018-04
巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)
UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤
MIL規格MIL-P-46112