電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33239376 品番 P-224
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。
また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)

用途
耐熱性、高耐電圧の特性グレード
耐溶剤性・耐フレオン製
引き裂き強度が強く、高粘着力
フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。
コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。
テープ幅(mm)12.7 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.064 琥珀色 基材25ミクロン カプトンフィルム 粘着剤アクリル 粘着力4.0N/10mm 耐熱温度(℃)155(連続使用時) 規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 使用温度範囲(℃)155(連続使用時) 耐電圧7000 伸び(%)70 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間 アズワン品番5-5018-05 UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱、耐摩耗 MIL規格MIL-P-46112
注意
※2009年10月1日からパーマセルブランドを日東電工ブランドへ統合した事で、包装仕様(紙芯等)がNITTOブランドへ変更になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする