シールド粘着テープ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33239421 品番1825
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。
家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。
難燃性でUL510認定品。

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.12 特性導電性、難燃性 基材ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤アクリル系導電性 引張強度(N/25mm)264.8 粘着力(N/25mm)11.03 アズワン品番6-6927-03 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239421
2016-03-02
用途:
タブレットの修理
卸売・小売業

近くでなかなか販売していないので重宝します。
紙とテープがもう少しはがしやすければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする