※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属箔テープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33239482 品番 E13CE2520
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.07 特性導電性 アズワン品番1-9682-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239464
2020-08-28
用途:
SEMのサンプル固定用
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

薄すぎず暑すぎず使いやすい。いつでも在庫があり重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする