※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Chomerics
Chomericsの 電子・基板用テープ
Chomericsの アルミ/銅テープ
導電銅箔テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33239516
品番
CCH-36-101-0100
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
導電性感圧接着剤付きです。
ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
材質
基材/熱処理済銅
粘着剤/アクリル系感圧導電テープ
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.074(フィルム厚0.036)
特性
導電性
用途
EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
電気抵抗(Ω/cm
2
)
0.0005
難燃性
UL510 合格品
アズワン品番
1-7769-02