ニューロンソフトマット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33239579 品番5567000003Y6GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,880
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

40%ボリュームUP!! ※メーカー比
泥落とし効果にすぐれたループ積層構造で土砂やホコリはマット内部にしっかりキャッチ。ループが細く、軽量で取り扱いがラク。抗菌・防カビ剤配合で衛生的。防炎適合品。

グレー 材質塩化ビニール樹脂 質量(g)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×16×450 用途屋外用(泥落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店等の玄関に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239597
2023-05-30
用途:
靴底の汚れ落としに使用

靴底の汚れ落としのために購入しました。
正直、耐久性が低く他のものにすればよかったと購入して後悔しています。

対象商品:
33239606
2023-01-27
用途:
集会所の入り口の泥落としとして
ウエヤマハウスサービス 様 (建設業・工事業)

近くの量販店で大きいものがなく依頼しました。すぐに配送してくださり感謝します。しかも量販店より早く安く入手する事が出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
33239606
2022-06-18
用途:
玄関マット
卸売・小売業

マットの厚み、柔らかさ共申し分ないです。重みも有るので、ずれません買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする