ゼテックスプラス テープ

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)75 注文コード33239893 品番31000-3030ZP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品はテープ幅など4種類から選べます 他の種類を見る

被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。
耐熱性・耐薬品性に優れています

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1.6 特性耐熱性、耐薬品性 基材ゼテックスプラス(特殊高熱処理ガラス繊維) 使用温度範囲(℃)816(連続) 引張強度(kg)縦108.8×横158.7 耐熱温度(℃)816(連続) アズワン品番1-6812-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239884
2022-09-03
用途:
機械整備
教育・研究機関

断熱材として,また断熱ウールの抑えとして使用しています.かなりしっかりしたテープでほつれも少なく使い易いと思います.

対象商品:
33239884
2015-10-29
用途:
2輪車のエキパイに
製造業

2輪車のエキパイに使用しています、今までは2輪部品メーカーの物を購入していたが
消耗品なのに高額な事がネックでした、業務用は流石です。
量、質共に満足でコスパは数倍になりコスト削減になっています

対象商品:
33239884
2016-01-26
用途:
自動車

ターボ直後のフロントパイプ遮熱バンテージとして使用していた。車検前に巻き替えようとするとバラバラに崩壊したので寿命はせいぜい2年以内だが安いので良しとする。ご苦労様でした。

対象商品:
33239875
2015-04-26
用途:
自動車

今の所問題なくマフラーのサーモバンテージに使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする