貼ってはがせる半透明テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33240094 品番N73CST4
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。
PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。
油性インクで文字を書くことができます。
糊残りせずきれいにはがせます。

半透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.105 基材PET・再生PET(縦糸) 粘着剤アクリル系 粘着力2.2N/10mm 伸度(%)25 引張強度(N/10mm)40 アズワン品番1-7313-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33240094
2023-06-06
用途:
窓に使います
鉱業

現場の事務所の窓にお知らせなど貼るときに使っていますが、後もなくさっとはがれるので重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
33240094
2022-12-15
用途:
居室の床のカーペット張り替えのため引っ越しの様に机の荷物をいったん箱詰め作業する際に使用
その他業種

概ね良好だったが、一部貼った対象を破ってしまうものがあったため、使用方法は絞った方がよいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする